• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 50X15mm

Artiklové číslo: 574100 50X15

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Šedá
Široký lem L3 15 mm
Výška lemu H1 12 mm
Průměr kartáče D1 50 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574100 50X15
EAN / GTIN 4017359013557
Číslo výrobce 415143
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Velmi kvalitní vlnité dráty, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.