Ruční brusný špalek se suchým zipem, Vhodný pro ⌀ kotoučů: 125mm

Artiklové číslo: 567857 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro ⌀ kotoučů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Délka 125 mm
Šířka 81 mm
Výška 51 mm
S prohlubněmi pro prsty ano
Vhodný pro ⌀ kotoučů se suchým zipem 125 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Popis

Provedení:

Z elastického pórovitého kaučuku, rychlá výměna listů díky suchému zipu.
Vynikající manipulace díky tvarovaným prohlubním pro prsty.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.
Pro brusné kotouče se suchým zipem ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.