• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MM EC100H07C4-4T06CF IC908 Vyměnitelné dokončovací frézovací hlavice z plného karbidu pro nízkovibrační frézování legovaných ocelí.

Artiklové číslo: 5667811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667811
EAN / GTIN 7291075353037
Číslo výrobce 5667811
L-číslo L24060 39

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 7 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 19,65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 47 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 13 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 19.65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny