• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC100H07C4-4T06CF IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlichtfräsköpfe für vibrationsarmes Fräsen von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 5667811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667811
EAN / GTIN 7291075353037
Herstellernummer 5667811
L-Nummer L24060 39

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 47 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 13 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 19.65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb