MM EC100H07C4-4T06CF IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Mecanizado de Aceros Aleados Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

Número de artículo: 5667811
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667811
EAN / GTIN 7291075353037
Número del fabricante 5667811
Número L L24060 39

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 19.65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 47 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 13 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 19.65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos