SD D40-5.0-R0.4SP17 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5666850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série T-SLOT
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5666850
EAN / GTIN 7291075312157
Číslo výrobce 5666850
L-číslo L24060 59

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 10 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny