SD D40-5.0-R0.4SP17 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5666850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5666850
EAN / GTIN 7291075312157
Número del fabricante 5666850
Número L L24060 59

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Diámetro de corte (DC) 39.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Longitud total (OAL) 10 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees