SD D32-1.5-R0.2-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5667101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667101
EAN / GTIN 7291075312188
Číslo výrobce 5667101
L-číslo L24060 89

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezných hran (DC) 31,7 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 8 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne