{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | kónické | |
| Průměr | 115 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 50 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 60 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 15 stupeň | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 25 stupeň | |
| Podklad brusného materiálu | Polyester | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 565360 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197157843 | |
| Číslo výrobce | 565360 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |