• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken konične, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 565360 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Opis oblike konično
Premer 115 mm
Nosilni krožnik steklena vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti srednje
Priporočena obodna hitrost min. 50 m/s
Priporočena obodna hitrost maks. 60 m/s
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Priporočen kot naklona min. 15 stopinj
Priporočen kot naklona maks. 25 stopinj
Brusna podlaga Poliester
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine; brušenje robov
Lastnosti brez vibracij
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565360 80
EAN/GTIN 4045197157843
Številka proizvajalca 565360 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni diski za grobo brušenje s pahljačastim brusnim platnom iz cirkonijevega korunda (ZA) oz. keramičnimi brusnimi zrni na nosilnem krožniku iz jeklene pločevine, umetne mase oz. steklenih vlaken. Idealna obodna hitrost je med 50−60 m/s, maksimalna pa 80 m/s. Mehko, hladno brušenje z intenzivnim samodejnim ostrenjem (brez mazanja); za neutrujajoče delo brez vibracij, nizek nivo hrupa.
  • Izbočena oblika − za obdelavo robov/zvarov in brušenje površin s kotom naklona 15−25°.

Lamelni brusni disk s krožnikom iz steklenih vlaken in poliestrsko brusno tkanino z dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalna za vsa jekla, tudi za trdo obdelavo robov.