• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Lamellrondell plan,(special-ZA) glasfiberrygg konvex Ø 115 mm 80 GARANT

Article no.: 565360 80

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär konisk
Diameter 115 mm
Rygg glasfiber
Framdrivningsmaskin vinkelslip
Fäste hål
Hålets diameter 22,23 mm
Finhetsgrad medel
Rekommenderad periferihastighet, min. 50 m/s
Rekommenderad periferihastighet, max. 60 m/s
Periferihastighet, max. 80 m/s
Rekommenderad anfallsvinkel, min. 15 grad
Rekommenderad anfallsvinkel, max. 25 grad
Slipmedelsunderlag Polyester
Form 27
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Lamellslipskiva
Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Kornstorlek (mesh) 80 mesh
Lämplig för material rostfritt stål; ušľachtilá oceľ; stål; oceľ
Materialgrupp metall
Lämplig för ytslipning; povrchové brúsenie; kantslipning; brúsenie hrán
Egenskaper med låga vibrationer
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identification & Classification

Artikkelkode 565360 80
EAN / GTIN 4045197157843
Manufacturer number 565360 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskivor med överlappande slipdukslameller av zirkoniumoxid (ZA) resp. keramikkorn på rygg av stålplåt, plast resp. glasfiber. Idealisk periferihastighet 50 − 60 m/s, maximalt 80 m/s. Mjuk och kall slipning med hög självskärpande effekt (ingen igensättning); arbetet sker utan ansträngning vid låg vibrations- och ljudnivå.
  • Konvex form − för kant-/svetsslipning och ytslipning med arbetsvinkel 15 − 25°.

Lamellrondell med glasfiberrygg och polyesterväv med avsevärt längre utslitningstid än genomsnittet.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla stålsorter, även för krävande kantslipning.