• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch, ⌀ 115 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 565360 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Beschreibung Form konisch
Durchmesser 115 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad mittel
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. 50 m/s
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 60 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 15 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 25 Grad
Schleifmittelunterlage Polyester
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565360 80
EAN / GTIN 4045197157843
Herstellernummer 565360 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit ideal 50−60 m/s, maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel.
  • Schräge Form − für Kanten- / Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15−25°.

Fächerschleifscheibe mit Glasgewebeteller und Polyestergewebe mit weit überdurchschnittlicher Standzeit.

Verwendung:

Universell für alle Stähle, auch für harten Kanteneinsatz.