Hay una alternativa para este artículo

Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 565360 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma cónica
Diámetro 115 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial recomendada mín. 50 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 60 m/s
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 15 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 25 grados
Soporte del abrasivo Poliéster
Forma 27
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Con pocas vibraciones
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565360 80
EAN / GTIN 4045197157843
Número del fabricante 565360 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de desbaste con tejido abrasivo en forma de abanico de corindón de circonio (ZA) o grano de cerámica en plato de soporte de chapa de acero, plástico o tejido de fibra de vidrio. Velocidad circunferencial ideal 50 – 60 m/s, máxima 80 m/s. Rectificado frío suave con efecto de autoafilado elevado (sin atascamiento); trabajos con vibraciones y fuerza de aplicación reducidas, nivel sonoro bajo.
  • Forma oblicua para el mecanizado de cordones de soldadura / aristas y el rectificado de superficies con ángulo de inclinación 15 – 25°.

Muela abrasiva a láminas con plato de tejido de fibras de vidrio y de tejido poliéster de una duración muy superior a la media.

Aplicación:

Universal para todos los aceros, también para cantos duros.