MTECB 0625D08 14NPSF IC908 Karbidové závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPSF

Artiklové číslo: 5606123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606123
EAN / GTIN 7291075237290
Číslo výrobce 5606123
L-číslo L24210 275

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 0,61″, OAL (OAL) 4″, threads per inch (TPI) 14 threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.61″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.89″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): NPSF
  • Pocet závitu na palec (TPI): 14 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny