• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MTECSH 06047C20 1.0ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Artiklové číslo: 5605676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605676
EAN / GTIN 7291075221350
Číslo výrobce 5605676
L-číslo L24210 431

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, velikost upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4,65 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm, jmenovitý průměr závitu M6, jmenovitý průměr závitu M6, velikost závitu M6, velikost závitu M6, velikost závitu M6.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm
  • Velikost závitu M6
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny