SEKN 1203AF-N IC328 Neutrální destičky pro čelní frézování

Artiklové číslo: 5690424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5690424
EAN / GTIN 7291075066630
Číslo výrobce 5690424
L-číslo L24170 51

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4