Diamantový leštící blok CaraFin elastický, 98×69×22 mm, Zrnitost: D151µm

Artiklové číslo: 557510 D151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CaraFin
Rozměry 98×69×22 mm
Brusné zkratky D
Délka 98 mm
Šířka 69 mm
Výška 26 mm
Stupeň leštění Předleštění
Druh produktu Lešticí blok

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Číslo výrobce 557510 D151
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
Odjehlování, jemné broušení.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
Z kvalitní, elastické polyuretanové pěny.

Použití:

Hodí se ideálně k jemnému obrábění tvrdých materiálů a barevných kovů. Optimální přizpůsobení se geometrii obrobku.
Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.