Kotouč pro hrubé čištění (SiC), ⌀ kotouče: 150mm

Artiklové číslo: 555946 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    254,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    211,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku (SiC)
Brusné zkratky SiC
Stupeň tvrdosti tvrdé
Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Tloušťka 15 mm
⌀ otvoru 13 mm
Doporučené otáčky 4 000 min-1
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555946 150
EAN / GTIN 4062406123932
Číslo výrobce 555946 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.
Vysoký úběr pro univerzální čištění.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.