{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Krémová bílá | |
| Barva | bílá | |
| Šířka | 18 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Plsť | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 25 m/s | |
| Doporučená max. obvodová rychlost | 30 m/s | |
| Průměr kroužku | 350 mm | |
| Šířka kroužku | 18 mm | |
| Průměr redukčního kroužku | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Průměr redukčního kroužku | 1 palec; 1/2 palec | |
| Průměr otvoru | 40 mm | |
| Popis tvaru | kulatá | |
| Vhodnost materiálu | Plast; Všechny kovy | |
| Druh produktu | Textilní kroužek |
| Katalogové číslo | 555747 350 | |
| EAN / GTIN | 4062406300944 | |
| Číslo výrobce | 555747 350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |