• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polštářkový kotouč (A) 4vrstvý, ⌀ 30 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 555170 80
Sleva
70,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    63,00 CZK 70,00 CZK / 1 ks
  • od 20 ks
    53,00 CZK 59,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brusné zrno (A)
Brusné zkratky A
Srovnání zrnitosti 80
Podklad brusného materiálu Len
⌀ kotouče 30 mm
Pohonný agregát Přímé brusky
Doporučené otáčky 6 500 min-1
Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Číslo výrobce 4007220152706
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální nástroj se 4 vrstvami do sebe zasahujících brusných papírů a prostředním závitovým upínáním.

Použití:

K bočnímu broušení na těžko dostupných místech, jako jsou drážky, zaoblení a zářezy. Možnost broušení horní a dolní stranou.

Poznámka:

Použijte upínací trn č. 555175.