• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální třmen z uhlíkových vláken ABS, vyměnitelné nohy 0-2000 mm, IP66

Artiklové číslo: 552-185-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 552
Typ krytí IP IP66
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí technika Digitální
Funkce Preset ano
Automatické vypnutí ano
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Doba provozu 5 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552-185-10
EAN / GTIN 4946368583266
Číslo výrobce 552-185-10
L-číslo L40010 5438
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento kaliper Digimatic v superlehké konstrukci s vyměnitelnými měřicími destičkami vám nabízí následující výhody: Superlehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) přináší úsporu hmotnosti až 50 %. Vynikající odolnost proti vodě a prachu IP66. Přímé odečítání vnitřních měření z LCD displeje (nastavitelná hodnota posunu). Funkce předvolby pro nastavení požadované přednastavené hodnoty.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • výstup dat: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,12 mm
  • Velikost / rozměr: 2,41 X 0,305 X 0,065 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 2,000
  • Model: CFC-200GU
  • OFFSET: 20,0 mm
  • OFFSET*: 20 mm
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano

Rozsah dodávky:

V krabici, včetně 1x baterie SR-44, upínací svorka pro rýsovací jehlu 05GZA033 (2 kusy)

Vhodné produkty

Ze stejné série "552" Zobrazit všechny