• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací tělísko GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: F0313

Artiklové číslo: 546906 F0313
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
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr hřídele DS 3 mm
Řada Master Uni
Označení výrobce Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: F0313
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Délka hlavy L3 13 mm
Tvar technické frézy Kulatá oblouková technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce F
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546906 F0313
EAN / GTIN 4069515032179
Číslo výrobce 546906 F0313
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.