• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací tělísko GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: E0307

Artiklové číslo: 546906 E0307
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
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Průměr stopky DS 3 mm
Řada Master Uni
Označení výrobce Kleinfrässtift GARANT Master Uni
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka hlavy L3 7 mm
Tvar technické frézy Kapková technická fréza
Jemnost ozubení střední
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 40 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546906 E0307
EAN / GTIN 4069515032148
Číslo výrobce 546906 E0307
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.