{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubení Z3 | |
Ozubenie skratka | Z3 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | R1315 | |
Popis tvaru | odihlovanie | |
⌀ hlavy | 13 mm | |
Dĺžka hlavy | 15 mm | |
Celková dĺžka | 55 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Polomer | 10 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 541000 R1315 | |
EAN/GTIN | 4045197156273 |