{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Řada | Zahnung Z3 | |
| Označení výrobce | C0616 | |
| Průměr břitu Dc | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 20 mm | |
| Délka hlavy L3 | 20 mm | |
| Ozubení, specifické pro výrobce | Z3 | |
| Tvar technické frézy | Válcová kulatá technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | C | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 540800 C0616 | |
| EAN / GTIN | 4045197156068 | |
| Číslo výrobce | 540800 C0616 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |