Millimar N 1702 s modulem pro 2 indukční sondy s kalibrací

Artiklové číslo: 5331120KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Millimar
Označení výrobce Millimar N 1702 M; Modul für 2 Induktivtaster mit Kalibrierung; Modul für induktive Taster
Počet připojitelných měřicích přístrojů max. 2
Druh produktu Datové rozhraní
Přípojka RS232
Délka 77 mm
Šířka 66 mm
Výška 54,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5331120KAL
EAN / GTIN 4059192061289
Číslo výrobce 5331120KAL
L-číslo L40080 3031
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS-485
  • Výkonné připojovací moduly pro analýzu měřicích senzorů (indukční/pneumatické)
  • Synchronní načítání dat z několika připojených sond
  • Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálnímu rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
  • Připojení všech typů sond kompatibility prostřednictvím jednoho a téhož modulu
  • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení měřicích úloh na míru
  • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

Popis:

Modul pro indukční sondy Millimar N 1702 M
  • Flexibilně kombinovatelné moduly sběrnice RS-485
  • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukčních/pneumatických)
  • Synchronní načítání dat z několika připojených sond
  • Připojení modulů N 1700 přes USB-. rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
  • Připojení všech typů kompatibilních sond prostřednictvím jednoho a téhož modulu
  • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení specifických měřicích úloh zákazníka
  • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

Charakteristika:

  • Aplikace: Inteligentní a flexibilní kombinace měřicích modulů a softwaru pro řešení měřicích úloh na míru.
  • Mezní chyba: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Číselný přírůstek µm: 0,1
  • Rozsah měření indukční sonda: ± 5000
  • Rozsah měření indukční sonda: ± 500
  • Rozsah měření indukční sonda: ± 2000
  • Rozsah měření indukční sonda: ± 1000
  • Napájení: + 5 V ze sběrnice N 1700
  • Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
  • Spotřeba energie: 115 mA
  • Šířka (mm): 77 mm
  • Hloubka (mm): 66 mm
  • Výška (mm): 54.8 mm
  • Provozní teplota do: 40 °C
  • Pracovní teplota MAX: 35 °C
  • Pracovní teplota MIN: 10 °C
  • Tlačítkové vstupy: 2
  • Hmotnost výrobku: 0.27 kg
  • Teplotní koeficient: 0.02 µm/°C
  • Provozní teplota od: 0 °C