{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 520 | |
| Rozsah upnutí | rozsah upnutí neuveden | |
| Barva | Šedá | |
| Celková šířka B | 100 mm | |
| Celková výška H | 112 mm | |
| Šířka čelisti A | 100 mm | |
| Výška čelistí h | 22 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ne | |
| Výška podpěry c1 | 64 mm | |
| S otvorem | ano | |
| Výkyvné | ano | |
| Provedení | mechanický | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | lakovaná | |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |
| Katalogové číslo | 520-100-G | |
| EAN / GTIN | 4027474997083 | |
| Číslo výrobce | 520-100-G | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |