Celoocelový svěrák s šířkou čelistí, výška čelistí 25 mm, šířka upnutí až 140 mm (šedý)

Artiklové číslo: 520-125-G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 520
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Barva Šedá
Celková šířka B 130 mm
Celková výška H 137 mm
Šířka čelisti A 125 mm
Výška čelistí h 25 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Výška podpěry c1 75 mm
S otvorem ano
Výkyvné ano
Provedení mechanický
Materiál ocel
Povrch lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520-125-G
EAN / GTIN 4027474759865
Číslo výrobce 520-125-G
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové svěráky řady 520 se používají k upínání obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Lehká konstrukce svěráků řady 520 je ideální pro univerzální upínání jednoduchých obrobků a materiál zajišťuje potřebnou odolnost a stabilitu svěráku.
  • Vysoce kvalitní materiál a jednoduchá obsluha
  • Lehká konstrukce pro flexibilní práci v dílnách a řemeslech

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 130 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 1/8
  • Celková hloubka [mm]: 377 mm
  • Celková hloubka [palec]: 14 13/16
  • Celková výška [mm]: 137 mm
  • Celková výška [palec]: 5 3/8
  • Obor: Elektrický
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 140 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 5 1/2
  • Výška čelistí [mm]: 25 mm
  • Výška čelistí [palce]: 1
  • Výška upnutí [mm]: 75 mm
  • Výška upnutí [palec]: 2 15/16
  • Barva: Šedá
  • Vyměnitelné čelisti: Ne
  • Paralelní svěrák: Ano
  • Šířka čelistí svěráku [mm]: 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku