{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 520 | |
| Gama de sujeción | sin rango de tensión | |
| Color | gris | |
| Anchura total B | 100 mm | |
| Altura total H | 112 mm | |
| Anchura de las mordazas A | 100 mm | |
| Altura de mordazas h | 22 mm | |
| Mordazas intercambiables | no | |
| Altura de apoyo c1 | 64 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Orientable | sí | |
| Modelo | ejecución mecánica | |
| Material | acero | |
| Superficie | pintado | |
| Tipo de producto | Tornillo paralelo |
| Número de artículo | 520-100-G | |
| EAN / GTIN | 4027474997083 | |
| Número del fabricante | 520-100-G | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |