Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Drsnoměr, Typ: ST1

Artiklové číslo: 499030 ST1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Číslo výrobce 499030 ST1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilní drsnoměr pro precizní měření drsnosti v souladu s normou a dokumentace podle dotykové metody. Díky provozu s bateriemi a napájením ze sítě, integrované tiskárně a paměti až pro 40 000 naměřených hodnot a 30 profilů ideální jak pro mobilní použití ve výrobě, tak pro stacionární použití v měřicích laboratořích. Pro vyhodnocování měřeného profilu lze použít všechny obvyklé parametry a křivky dle DIN / ISO / JIS.
  • Rozsah měření až 350 µm (0.014 palců).
  • Normy: ISO / ASME / JIS a MOTIF přepínatelné.
  • Dotykové dráhy dle DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 palců, 0.22 palců, 0.7 palců) dle EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Počet jednotlivých měřených drah lze navolit od 1 do 5.
  • Automatický výběr filtrů a dotykové dráhy odpovídající normám.
  • Fázový Gaussův filtr dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 palců, 0.032 palců, 0.100 palců).
  • Zkrácený Cut-Off volitelný.
  • Ukazatelé dle DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitorování tolerance na indikátoru i v protokolu.
  • Automatické nebo napevno nastavitelné odstupňování.
  • Vytisknutí profilu R (ISO / ASME / JIS), profilu P (MOTIF), křivky podílu materiálu, výsledného protokolu.
  • Udání data a/nebo času měření.
  • Dynamická kalibrační funkce.
  • Zablokování a / nebo ochrana hesla pro nastavení přístrojů.

Rozsah dodávky:

Etalon drsnosti č. 499580 vel. PRN10 včetně závodního kalibračního protokolu, vyhodnocovací jednotka, posuv s propojovacím kabelem č. 499036, dotyk č. 499004 vel. 6 − 6350, kryt dotyku s prizmatickou spodní stranou č. 499038, ruční prizma s 1 párem nožiček pro seřizování výšky, upínač pro výškoměr (otvor ⌀ 8 mm), síťový napáječ s adaptéry, USB kabel, 1 role termopapíru č. 499510 vel. H1, ramenní popruh s přezkou a přepravní brašna.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní resp. zvláštní snímač č. 499004, prodloužení snímače č. 499008, měřicí stojánek č. 499011 nebo č. 498857, k tomu vhodné upínání pro podavač č. 499035, vyhodnocovací software Explorer č. 498847.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499549.