Připojovací kabel, Typ: R2

Artiklové číslo: 498948 R2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení RS232
Délka 3 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498948 R2
EAN / GTIN 7640125716030

Popis

Provedení:

Připojovací kabel komunikuje prostřednictvím rozhraní COM-POT a vyžaduje vhodný software, např. zdarma poskytovaný software Vmux LITE SylvaC.

Vhodné pro:

Posuvná měřítka č. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682,
Rychloměřiče vnitřních rozměrů č. 428602; 428652; 428702; 428752,
Úchylkoměr č. 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.