{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | HCT | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Průměr otvoru min. | 10 mm | |
| Ukazatel | Digitální | |
| Kontrolka svítí | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Rozhraní | HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Mez chyby | 0,004 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřidlo | |
| Aplikace měření | 3bodové měření | |
| Hloubka měření max. | 134 mm | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | HCT | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem (a) | 1,9 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 1 ks | |
| Rozsah měření měřicí hlavy | 1 | |
| Rozsah měření měřicích hlav min. | 10 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max. | 12,5 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,0001 palec | |
| Rozhraní | Bluetooth®; HCT Mobile App; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Standardmesstiefe | 58 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Rychloměřiče vnitřních rozměrů | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ne | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 10 mm | |
| Rozsah měření max | 12,5 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 428702 10-12,5 | |
| EAN / GTIN | 5051102207762 | |
| Číslo výrobce | XTH10W-BT |