Základní sada TLC-BLE, Typ: START

Artiklové číslo: 498923 START
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TLC-BLE
Označení výrobce Starterset TLC-BLE, Typ: START
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Průměr 65 mm
Délka kabelu 1,5 m; 2 m
Typ připojení Výstup
Dosah 12 m
Frekvence 2 400 MHz
Druh produktu Vysílač
Typ připojení USB
Typ přenosu Bezdrátové
Výška 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498923 START
EAN / GTIN 7630041144260
Číslo výrobce 04760183

Popis

Provedení:

Rádiový systém TESA TLC umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat pomocí Bluetooth.

Vhodné pro:

Posuvná měřítka TESA č. 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
Výškoměry č. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

Rozsah dodávky:

Startovní sada tvořená 498921 BT, 498922 DONGLE a kabelem 2 m.

Poznámka:

Bezplatné stažení měřicího softwaru TESA DATA-VIEWER na www.tesatechnology.com pro jednoduchý přenos, analýzu a ukládání výsledků měření. Pro Android a iOS.