Startset TLC-BLE, Typ: START

Article no.: 498923 START
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TLC-BLE
Tillverkarens beteckning Starterset TLC-BLE, Typ: START
Energiförsörjning batteridriven
Diameter 65 mm
Kabelns längd 1,5 m; 2 m
Anslutningstyp utgång
Räckvidd 12 m
Frekvens 2 400 MHz
Produktslag Sändare
Anslutning USB
Typ av överföring trådlöst
Höjd 45 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 498923 START
EAN / GTIN 7630041144260
Manufacturer number 04760183

Beskrivelse

Utförande:

Radiosystemet TESA TLC möjliggör sladdlös överföring av mätdata via Bluetooth.

Passar till:

TESA-skjutmått nr 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
Höjdmätare nr 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

Leveransinnehåll:

Startset bestående av 498921 BT, 498922 DONGLE och kabel 2 m.

Anmärkning:

Kostnadsfri nedladdning av mätprogrammet TESA DATA-VIEWER på www.tesatechnology.com för enkel överföring, analys och lagring av mätresultaten. För Android och iOS.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen