Digitální výškoměr TESA MICRO-HITE včetně ovládacího panelu a jemného nastavení, Typ: 350

Artiklové číslo: 445287 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 10 050,00 CZK / ks
  • 9 075,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Doba provozu 8 h
Rozsah použití max. 520 mm
Řada MICRO-HITE
Označení výrobce TESA MICRO-HITE
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Odečet 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odečet 0 palce; 0 palce; 0,001 palce
Rozhraní TESA Link Connector TLC; USB rozhraní
Přesnost opakování (2 σ) 1 µm
Měřicí síla 1,6 N
Číselné hodnoty kroku 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 350 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 2 + 2L / 1000 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 7 µm
Metoda pojezdu měřicího posuvu ruční
Zkušební protokol ano
Vlastnosti Absolutní systém; Ukazatel tolerancí; s přesným nastavováním
Norma výrobní norma
Hmotnost 33 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445287 350
EAN / GTIN 7630041129922
Číslo výrobce 00730076

Popis

Provedení:

Ručně přestavitelný digitální výškoměr TESA MICRO-HITE pro rozsáhlá měření v 1 nebo 2 směrech souřadnic.
  • Inkrementálně dělené skleněné měřítko s referenčním bodem.
  • Velmi vysoká přesnost díky automatické korekci systematických chyb měření. Koeficient délkové roztažnosti jako ocel.
  • Připojitelné pneumatické uložení
  • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.

Hybridní ovládací panel
  • Podsvícená klávesnice se zjednodušeným přehledným zobrazováním a se srozumitelnými informacemi.
  • Komfortní a flexibilní obsluha díky souběžnému používání klávesnice a dotykového displeje.
  • Ergonomická poloha těla obsluhy díky flexibilně nastavitelnému ovládacímu panelu.

Software / měřicí funkce
  • Rozsáhlé možnosti měření jako paralelismus, měření úhlu, jednoduchá 2D-měření, atd..
  • Integrovaný počítač.
  • Automatický výpočet výsledků měření při opakování programu uložitelnými funkcemi.
  • Možnost zadání tolerancí specifických pro zákazníka. Iso-tolerance jsou v softwaru uloženy automaticky. Přímá a přehledná informace uživatele o zboží/zmetcích.
  • Jednoduché vytvoření zpráv měření.
  • Úspora času a zjednodušení procesu při sériových měřeních.
  • Volitelná správa prostřednictvím měřicího softwaru Stat-Express nebo Data-Direct. Možnost ukládání dat pomocí flash disku USB.

Výhoda:

Podstatně rychlejší měření bodu úvratě (min, max, ⌀) díky patentované technologii Quick-Center. Vizuální informace o všech měřeních v hlučném prostředí.

Použití:

Díky robustní konstrukci vhodný do provozu i do laboratoře. Ideální pro sériová měření.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj TESA MICRO-HITE včetně ovládacího panelu, standardní nosič měřicích nástavců, standardní měřicí nástavec s dotykovou tyčinkou a měřicí kuličkou ⌀ 5 mm, referenční kus, elektrické čerpadlo (namontované) pro pneumatické uložení nohy přístroje, kazeta na akumulátor (dobíjecí li-Ion akumulátor), síťový adaptér (nabíječka), síťový kabel. Kalibrační protokol SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tiskárna č. 445293; papír do tiskárny č. 445294; datový kabel č. 498918 vel. USB; software Data-Direct č. 498925; software Stat-Express č. 498926; rádiový vysílač TESA BLE č. 498921 vel. BT; náhradní akumulátor č. 445443 vel. AKKU; protiprachový kryt; rozsáhlé zvláštní příslušenství (např. k měření pravoúhlosti) se dodává na poptávku.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.