Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412765 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP IP40; IP67
Rozhraní Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada TWIN-CAL
Označení výrobce TESA TWIN-CAL
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Číslo výrobce 00530094

Popis

Provedení:

Veliký, kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 min a automatické vypnutí po 2 h. Měřicí režim ABS, integrovaná přípojka TLC pro přenos dat.
S posouvacím kolečkem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Poznámka:

K dispozici také jako sada s rádiem č. 498921 vel. BT na vyžádání.