Conjunto inicial TLC-BLE, Tipo: START

N.º do artigo: 498923 START
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TLC-BLE
Designação do fabricante Starterset TLC-BLE, Typ: START
Alimentação de energia a pilhas
Diâmetro 65 mm
Comprimento do cabo 1,5 m; 2 m
Tipo de ligação saída
Alcance 12 m
Frequência 2 400 MHz
Tipo de produto Emissor
Ligação USB
Tipo de transmissão rádio
Altura 45 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 498923 START
EAN/GTIN 7630041144260
Número do fabricante 04760183

Descrição

Versão:

O sistema de rádio TESA TLC permite a transmissão sem fios de dados de medição.

Indicado para:

Paquímetros TESA n.º 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
Colunas de medição n.º 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

Material fornecido:

Conjunto básico composto por 498921 BT, 498922 DONGLE e cabo de 2 m.

Nota:

Download gratuito do software de medição TESA DATA-VIEWER em www.tesatechnology.com para fácil transferência, análise e armazenamento dos resultados de medição. Para Android e iOS.