L4HLRP-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: 4933479767
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479767
EAN / GTIN 4058546375614
Číslo výrobce 4933479767
L-číslo L00800 2222
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řešení osvětlení TRUEVIEW™ se svítivostí 600 lumenů
  • Světlo s hlavou/čelou poskytuje 125° zábleskový paprsek
  • Zadní přihrádka na baterie přináší uživateli maximální pohodlí po celý den
  • Měkký pásek z mikrovlákna, který pohlcuje pot, a polštářek poskytují uživateli celodenní pohodlí
  • 4 různé režimy (vysoký, střední, nízký a úsporný) pro až 25 hodin provozu a nejlepší možné osvětlení
  • Certifikace IP 54 - chrání před vodou a prachem
  • Vestavěnou baterii REDLITHIUM™ USB lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje energie
  • Indikátor stavu nabití umožňuje sledovat zbývající kapacitu
  • Kabel USB je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Typ baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: L4 HLRP-301
  • Napětí [V]: 4
  • Standardní výbava: Ochranné klipy na helmu

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová sada, USB kabel, blistr, klipy na ochrannou helmu

Vhodné produkty