L4HLRP-301 draadloze werklamp

Artikelnummer: 4933479767
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479767
EAN/GTIN 4058546375614
Nummer fabrikant 4933479767
L-nummer L00800 2222

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW™-verlichting met 600 lumen
  • De koplamp/koplamp heeft een schijnwerper van 125°
  • Het achterste batterijvak biedt de gebruiker de hele dag maximaal comfort
  • Een zachte, met microvezels gevulde, zweetabsorberende riem en kussen bieden de gebruiker de hele dag comfort
  • 4 verschillende modi (Hoog, Gemiddeld, Laag en Eco) voor maximaal 25 uur bedrijfstijd en de best mogelijke verlichting
  • IP 54-certificering - beschermt tegen water en stof
  • De ingebouwde REDLITHIUM™ USB-BATTERIJ kan worden opgeladen via een bank of een andere voedingsbron
  • Met de indicator voor het laadniveau kan de resterende capaciteit worden bewaakt
  • Inclusief USB-kabel

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x L4 B3
  • Batterij type: Li-ion
  • Batterij type: REDLITHIUM; USB
  • Batterij systeem: REDLITHIUM™ USB
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: TRUEVIEW
  • Met technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Gewicht met accu: 0,20
  • Oplader meegeleverd: USB-kabel
  • Cradle meegeleverd: Ja
  • Productvariant: L4 HLRP-301
  • Voltage [V]: 4
  • Standaard uitrusting: Beschermende helmklemmen