• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4HLRP-301 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933479767
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
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479767
EAN / GTIN 4058546375614
Herstellernummer 4933479767
L-Nummer L00800 2222

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
  • Die Kopf-/Stirnleuchte liefert einen 125°-Flutstrahl
  • Das rückseitige Batteriefach bringt dem Anwender maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg
  • Ein weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band sowie Kissen liefert dem Anwender einen Tragekomfort für den ganzen Tag
  • 4 verschiedene Modi (Hoch, Mittel, Niedrig und Eco) für bis zu 25 Stunden an Laufzeit sowie bestmögliche Ausleuchtung
  • IP 54-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
  • Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 HLRP-301
  • Spannung [V]: 4
  • Standardausrüstung: Schutzhelmclips