L4HLRP-301 AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA

Cikkszám: 4933479767
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933479767
EAN / GTIN 4058546375614
Gyártó száma 4933479767
L-szám L00800 2222
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • TRUEVIEW™ világítási megoldás 600 lumen fényerővel
  • A fej/fejlámpa 125°-os áradó fénysugarat biztosít
  • A hátsó elemtartó maximális kényelmet nyújt a felhasználónak egész nap
  • A puha, mikroszálas szegéllyel ellátott, izzadságelnyelő pánt, valamint a párna egész napos kényelmet biztosít a felhasználónak
  • 4 különböző üzemmód (Magas, Közepes, Alacsony és Eco) az akár 25 órás üzemidő, valamint a lehető legjobb megvilágítás érdekében
  • IP 54 tanúsítás - véd a víz és a por ellen
  • A beépített REDLITHIUM™ USB-AKKU powerbank vagy más áramforrás segítségével tölthető
  • A töltöttségi szintjelző lehetővé teszi a fennmaradó kapacitás nyomon követését
  • USB kábel tartozék

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x L4 B3
  • Akkumulátor típusa: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: REDLITHIUM; USB
  • Akkumulátor rendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: TRUEVIEW
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelt: Blisterben
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Súly akkumulátorral: 0,20
  • Mellékelt töltő: USB kábel
  • Mellékelt bölcső: Igen
  • Termékváltozat: L4 HLRP-301
  • Feszültség [V]: 4
  • Szokásos felszerelés: Védősisakcsipesz

Tartalom:

1 x L4 B3 akkumulátorcsomag, USB-kábel, buborékfóliás csomagolás, védősisak-csipeszek

Megfelelő termékek