Lampe de travail sans fil L4HLRP-301

Réf.: 4933479767
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 4933479767
EAN / GTIN 4058546375614
Réf. fabricant 4933479767
Article hors catalogue L00800 2222
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
  • Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
  • Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée
  • Équipé d'une sangle en microfibre absorbant la sueur pour un confort optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses pour un ajustement sécurisé sur tous les casques
  • Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures
  • IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
  • Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
  • L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
  • Câble USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : REDLITHIUM ; USB
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Nombre de piles/accus : 1
  • Type de piles/accus : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.20 (L4 B3)
  • Poids avec pack de batteries : 0.20
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : L4 HLRP-301
  • Tension [V] : 4
  • Equipement standard : clips pour casque de protection

Livraison:

1 x batterie L4 B3, câble USB, blister, clips pour casque de protection

Téléchargements et documents

Produits adaptés