• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sonda endoskopu, pružná, ⌀ 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm

Artiklové číslo: 492938 2000
Sleva
9 147,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení kamery 640×480 px
Ochranná třída IP IP 67
⌀ sond 5,5 mm
Délka sondy 2 000 mm
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492938 2000
EAN / GTIN 4045197523129
Číslo výrobce 492938 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
Úhel otevření obrazu 56°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. Automotive: motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. Letectví: hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. Stavebnictví: posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. Stavby potrubí: svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. Hydraulické systémy: válce, úniky. Topení, sanita, klimatizace: kotle, komíny, boilery, klimatizace, systémy odpadních vod. Likvidace škůdců: včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. Policie, celnice: kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.
Zrcátko sondy č. 492950, kulička sondy č. 492952.

Poznámka:

Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.
Sonda pro inspekci potrubí:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Délka sondy: 22 m
  • Úhel otevření obrazu: 150°
  • 8 silných LED.

Warning:

Stanovené použití
  • Plnicí hadice je určena výhradně k plnění nádrží vozidel schválenými kapalinami.
  • Dodržování dovolené hloubky a doby ponoření.
  • Správné připojení všech komponentů.
  • Vyhýbání se mechanickému namáhání.
  • Dodržování bezpečnostních pokynů.

Nesprávné použití
  • Překročení dovolené hloubky a doby ponoření.
  • Nesprávná manipulace a montáž.
  • Použití s nedovolenými kapalinami.
  • Používání s poškozenou hadicí.
  • Nedodržení bezpečnostních pokynů.