Video endoskop bez sondy, Typ: F1100

Artiklové číslo: 492923 F1100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 55

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 55
Ukazatel Dotyková obrazovka
Formát záznamu JPEG / AVI (30fps)
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Velikost displeje 7 palec
Rozlišení displeje 640×480 px
Zaostřená hloubková ostrost 16 – 60 mm
Provozní teplota 0 °C - 40 °C
Druh produktu Endoskop
Vypínač ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Číslo výrobce 492923 F1100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Videoendoskop HOLEX s velkým LCD displejem s věrným vyobrazením detailů a řadou funkcí. Sluneční clona nabízí další ochranu při slunečním záření. Pomocí dvou rukojetí můžete přístroj bezpečně podržet. Základní přístroj je kompatibilní se všemi sondami endoskopů HOLEX č. 492932492944.
  • Základní přístroj se 7palcovým LCD displejem (výřez obrazu 6 palců).
  • Režim transfokace; digitální zoom ve 3 stupních: 1,5×, 2× a 5×.
  • Obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat.
  • Výstup USB a AV. Pomocí integrovaného USB a AV výstupu můžete své snímky a videa přenášet do PC.
  • Integrovaný dobíjecí Li-Ion akumulátor s dobou provozu 5 hodin.
  • Otočení obrazu o 180° nebo zrcadlení.

Výhoda:

  • Dotykový displej s intuitivní obsluhou s režimem celé obrazovky.
  • Mimořádně robustní a ideální pro venkovní použití.
  • Velmi velký výřez obrazu 6 palců.
  • Výřez obrazu s adaptérem je možné rozdělit na paralelní zobrazení 0° a 90°, viditelné při použití sondy ⌀ 6 mm.
  • Možnost ukládání komentářů díky zvukovému záznamu. Pomocí instalovaného mikrofonu můžete v režimu video během inspekce komentovat pořizovaný záznam. Tím odpadá náročné vytváření a sestavování poznámek.
  • Možnost přidání poznámek u obrázků.
  • Porovnání uložených obrázků se živým zobrazením.
  • Vybraná nastavení jsou zobrazena přehledně přímo na displeji.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Robustní voděodolný a prachotěsný přepravní kufřík, SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), datový USB kabel a AV kabel, čisticí sada. Bez sondy.

Zvláštní příslušenství:

Sondy pro endoskop č. 492932492944.

Warning:

Stanovené použití
  • Vhodné sondy (nejsou součástí dodávky) naleznete v eShopu Hoffmann Group nebo v zákaznickém servisu Hoffmann Group.
  • K nabíjení video endoskopu používejte pouze dodaný síťový napáječ.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Údržbu a opravy smí provádět pouze vhodný odborný personál.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům nebo nárazům na video endoskop.
  • Zabraňte kontaktu video endoskopu s tekutinami.
  • Nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly, jako jsou nádrže paliva a plynu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Trvale instalovaný Li-Ion akumulátor, výměna pouze prostřednictvím zákaznického servisu Hoffmann Group.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.