• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Video endoskop se sondou pružný, ⌀ 5,5 mm, Zvláštní délka: 2000mm

Artiklové číslo: 492925 2000
Sleva
20 716,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvláštní délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Formát záznamu JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sond 5,5 mm
Délka sondy 2 000 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Rozlišení kamery 640×480 px
Rozlišení displeje 320×240 px
Zaostřená hloubková ostrost 16 – 60 mm
Provozní teplota 0 °C - 50 °C
Délka 207 mm
Šířka 118 mm
Výška 38 mm
Hmotnost 0,558 kg
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Číslo výrobce 492925 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní přístroj s 3,5palcovým LCD monitorem. Režim transfokace (1,5×), obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat na SD paměťovou kartu. USB a AV výstup pro přenos dat. Integrovaný, dobíjecí li-Ion akumulátor (3,7 V).

Rozsah dodávky:

Robustní vodotěsný a prachotěsný kufřík. SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100–240 V / 50–60 Hz) č. 492958, USB datový kabel, AV kabel, čisticí sada, Li-Ion akumulátor č. 492926.
Včetně 1 sondy č. 492938 vel. 2000 (IP67), našroubovatelného zrcátka sondy č. 492950 (70°, 90°, 110°) a magnetu.