Zdroj studeného LED světla, Typ: F1

Artiklové číslo: 492242 F1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Intenzita osvětlení 350 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Teplota barev 5 800 K
Příkon 22 W
Srovnatelný výkon s halogeny 100 W
Celková délka 196 mm
Celková šířka 110 mm
Celková výška 175 mm
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Popis

Provedení:

Velmi intenzivní stmívatelný zdroj studeného světla s energeticky úspornou LED technologií (5800 K) a dlouhou životností (>30000 h). Robustní kovový plášť, stabilní, stohovatelný, ESD zdířka pro odvádění statického náboje. Extrémně vysoké světelné hustoty u světelných skvrn.
Pasivní chlazení, nehlučné a bez vibrací.

Rozsah dodávky:

LED zdroj studeného světla, dvojitý ohebný světelný vodič (⌀ 4,5 mm, délka 550 mm) s integrovanými ohniskovými čočkami.
Včetně mezinárodního síťového napáječe (100 – 240 V).

Zvláštní příslušenství:

Halogenový filtr, nožní spínač č. 492244 vel. SWITCH.

Poznámka:

Další světelné vodiče, štěrbinová světla, barevné filtry a další příslušenství lze dodat na poptávku.