• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Příslušenství pro LED zdroje studeného světla, Typ: SWITCH

Artiklové číslo: 492244 SWITCH
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zdroj studeného LED světla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492244 SWITCH
EAN / GTIN 4045197578211
Číslo výrobce 633-30-013
Výrobce/odpovědná osoba Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Österreich, www.photonic.at

Popis

Provedení:

Nožní spínač pro LED zdroj studeného světla č. 492242 vel. F3000/F5100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku