Základní deska pro sloupový stativ

Artiklové číslo: 491889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 455 mm
Hloubka 635 mm
S odvalovací hranou ano
Výška odvalovací hrany 12,5 mm
Provedení odvalovací hrany 4stranný
Tvar pravoúhlá
S ochranou hran ano
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Odkládací deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491889
EAN / GTIN 2050001956804
Číslo výrobce EVB022
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Vhodné pro:

Č. 491871 HAL602, č. 491872 HAL602.