Systém pro videoinspekce EVOCam HALO, Typ: HAL601

Artiklové číslo: 491871 HAL601
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada EVO Cam HALO
Označení výrobce Video‑Inspektionssystem EVOCam HALO, Typ: HAL601
Hmotnost 23 kg
Rozlišení displeje 3840×2160 px
Velikost displeje 27 palce
Rozlišení kamery 3840×2160 px
Zdroj světla LED svítilna
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491871 HAL601
EAN / GTIN 2050002128392
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop EVO Cam HALO nabízí rozlišení 4K v kombinaci s inteligentní adaptivní technologií osvětlení pro náročné inspekční a měřicí aplikace.
  • Mimořádně jasné rozlišení obrazu 4K a ovládání kamery.
  • Optické zvětšení 0,84× – 468×.
  • Velký optický rozsah zoomu 20:1.
  • Vysoce kvalitní optika s automatickým rozpoznáváním objektivu.
  • Kruhové LED osvětlení se kvadrantovým řízením.
  • Vysoce kvalitní varianty stativu pro přesnost a stabilitu.
  • 27palcový monitor 4K se vstupem HDMI.
Ergonomický stativ.

Použití:

Videoinspekční systém pro příjem zboží, výrobu a vývoj.

Rozsah dodávky:

Včetně 27palcového barevného monitoru 4K, kruhového svítidla a objektivu 0,62×.

Zvláštní příslušenství:

Další objektivy 0,45× - 2,0× na vyžádání, připojením k PC možnost pořizovat a popisovat snímky, měřit objekty přímo na obrazovce, vytvářet podrobné zprávy pomocí softwaru a nástrojů pro zpracování obrazu, další varianty osvětlení.