Placa de base para soporte de columna

Número de artículo: 491889
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 455 mm
Profundidad 635 mm
Con reborde contra caída por rodadura sí
Altura reborde contra caída por rodadura 12,5 mm
Modelo reborde contra caída por rodadura 4 lados
Forma rectángulo
Con protección de cantos sí
Color negro; blanco
Tipo de producto Bandeja portaobjetos

Identificación y clasificación

Número de artículo 491889
EAN / GTIN 2050001956804
Número del fabricante EVB022
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Idóneo para:

N.º 491871 HAL602, n.º 491872 HAL602.